D-LINK - 10GE SFP+ SR Transceiver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DEM-431XT
Bauform - MINI GBIC
Höhe - 11.85 mm
Breite - 14.8 mm
Tiefe - 56.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069353130
Sonepar Artikelnummer
120473664
Hersteller Artikelnummer
DEM-431XT
Hersteller Typ
DEM-431XT
Hersteller Artikel Nr.:
DEM-431XT
Bauform:
MINI GBIC
Höhe:
11.85 mm
Breite:
14.8 mm
Tiefe:
56.5 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.081 kg
Der D-Link 10G SFP+ Transceiver ist im laufenden Betrieb auswechselbar und passt in SFP+ Slots von Switches, die 10-Gigabit Ethernet unterstützen. Produkt-Typ: SFP+ Modul Anschluss: SFP+ / LC Fasertype: Multimode Geschwindigkeit: 10 Gbit/s Besonderheiten: -


