D-LINK - 12 Port Layer2 Managed Gigabit Industrial Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-300G-12SW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 8
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 4
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069437915
Sonepar Artikelnummer
120554463
Hersteller Artikelnummer
DIS-300G-12SW
Hersteller Typ
DIS-300G-12SW
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-300G-12SW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Höhe:
61 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.760 kg


