D-LINK - 12-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Industrial Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-200G-12S
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 10
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der sonstigen Ports - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069433535
Sonepar Artikelnummer
120648844
Hersteller Artikelnummer
DIS-200G-12S
Hersteller Typ
DIS-200G-12S
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-200G-12S
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
10
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Höhe:
53 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
171.2 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.074 kg


