D-LINK - 12-Port PoE Multi-Gigabit Smart Managed Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-1250-12TP/E
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der sonstigen Ports - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069472442
Sonepar Artikelnummer
121402805
Hersteller Artikelnummer
DMS-1250-12TP/E
Hersteller Typ
DMS-1250-12TP/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-1250-12TP/E
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
240 W
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.310 kg


