Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 12V 3A Steckernetzteil, schwarz

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 12V 3A Steckernetzteil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSM-12V-38-B

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069426049

Sonepar Artikelnummer

120648944

Hersteller Artikelnummer

PSM-12V-38-B

Hersteller Typ

PSM-12V-38-B

Hersteller Artikel Nr.:

PSM-12V-38-B

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

3000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.230 kg

12V 3A Steckernetzteil, schwarz