D-LINK - 14 Port Layer2 Managed Gigabit PoE Industrial Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-300G-14PSW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 10
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Hutschiene
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069437922
Sonepar Artikelnummer
120554465
Hersteller Artikelnummer
DIS-300G-14PSW
Hersteller Typ
DIS-300G-14PSW
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-300G-14PSW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
10
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
240 W
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
77 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
128 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.850 kg


