Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 156W externes redundantes Netzteil

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 156W externes redundantes Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DPS-500A

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Ausgangsstrom - 1000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069409707

Sonepar Artikelnummer

120473735

Hersteller Artikelnummer

DPS-500A

Hersteller Typ

DPS-500A

Hersteller Artikel Nr.:

DPS-500A

Eingangsspannung:

230 V

Ausgangsstrom:

1000 mA

Art der Ausgangsspannung:

AC

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

2.900 kg

Externes redundantes Netzteil für Managed Switch Serien Artikel: Externes redundantes Netzteil Leistung: 156 Watt Passt für: DGS-3120-48TC, DGS-3420-28SC/28TC/52T, DGS-3620-28SC/28TC/52T Besonderheiten: -