D-LINK - 16-Port Gigabit Easy Desktop Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GO-SW-16G/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 44 mm
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069396618
Sonepar Artikelnummer
120648934
Hersteller Artikelnummer
GO-SW-16G/E
Hersteller Typ
GO-SW-16G/E
Hersteller Artikel Nr.:
GO-SW-16G/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
126 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.450 kg


