D-LINK - 16-Port Layer2 Fast Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DES-1016D/E
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 16
Höhe - 44 mm
Breite - 282 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069221279
Sonepar Artikelnummer
120473674
Hersteller Artikelnummer
DES-1016D/E
Hersteller Typ
DES-1016D/E
Hersteller Artikel Nr.:
DES-1016D/E
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Höhe:
44 mm
Breite:
282 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.821 kg


