D-LINK - 16-Port Multi-Gigabit Unmanaged Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-1016/E
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der sonstigen Ports - 16
Höhe - 44 mm
Breite - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069477027
Sonepar Artikelnummer
121402794
Hersteller Artikelnummer
DMS-1016/E
Hersteller Typ
DMS-1016/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-1016/E
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.191 kg


