D-LINK - 18-Port Gigabit PoE+ Unmanaged Switch with 2 x SFP ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1018P/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der PoE-Ports - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069477058
Sonepar Artikelnummer
121402780
Hersteller Artikelnummer
DGS-1018P/E
Hersteller Typ
DGS-1018P/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1018P/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der PoE-Ports:
16
Max. PoE-Leistung:
240 W
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
9.500 kg


