D-LINK - 18-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1100-18PV2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC - 2
Anzahl der PoE-Ports - 18
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069453366
Sonepar Artikelnummer
121402781
Hersteller Artikelnummer
DGS-1100-18PV2
Hersteller Typ
DGS-1100-18PV2
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1100-18PV2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der PoE-Ports:
18
Max. PoE-Leistung:
130 W
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.080 kg


