D-LINK - 2-Port Gigabit PoE+ Extender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPE-302GE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 3
Montageart - sonstige
Anzahl der PoE-Ports - 3
Max. PoE-Leistung - 30 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069435461
Sonepar Artikelnummer
120648846
Hersteller Artikelnummer
DPE-302GE
Hersteller Typ
DPE-302GE
Hersteller Artikel Nr.:
DPE-302GE
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
3
Montageart:
sonstige
Anzahl der PoE-Ports:
3
Max. PoE-Leistung:
30 W
Höhe:
40 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.299 kg


