D-LINK - 20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80056
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467912
Sonepar Artikelnummer
121004711
Hersteller Artikelnummer
CE80056
Hersteller Typ
DGS-1510-20/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80056
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.710 kg


