D-LINK - 20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 4x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1530-20/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4
Anzahl der max. stapelbaren Switches - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069474620
Sonepar Artikelnummer
121402787
Hersteller Artikelnummer
DGS-1530-20/E
Hersteller Typ
DGS-1530-20/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1530-20/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
16
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
9
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.200 kg


