Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 20000mAh Power Bank

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 20000mAh Power Bank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DPP-201

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.515 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069478741

Sonepar Artikelnummer

121402832

Hersteller Artikelnummer

DPP-201

Hersteller Typ

DPP-201

Hersteller Artikel Nr.:

DPP-201

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.515 kg

Bleiben Sie überall mit Strom versorgt dank der D-Link DPP-201 Powerbank mit 20.000 mAh – die ultimative tragbare Ladelösung für Profis und Power-User. Mit zwei USB-C-Ausgängen und einem USB-A-Port liefert sie bis zu 65 W USB-C Power Delivery (PD 3.0) und Quick Charge 3.0 – ideal zum schnellen Laden von Laptops, Tablets, Smartphones – gleichzeitig. Sicheres Laden steht im Fokus: Die Hochleistungs-Powerbank bietet Schutz vor Überspannung, Überhitzung, Überladung und Kurzschluss. Ein intelligentes LED-Display zeigt den verbleibenden Ladestand übersichtlich an, damit Sie nie überrascht werden. Kompakt, leistungsstark und perfekt für unterwegs – ob auf Reisen, im Homeoffice oder im hektischen Alltag: Der DPP-201 ist Ihr zuverlässiger Ladebegleiter. 20000mAh Power Bank - USB-C x 2 (18W Eingang und Ausgang) - USB-A x 1 (18W QC 3.0 Ausgang) - Wenn nur ein Ladeanschluss verwendet wird - USB Typ-C1: 65W - Ladestandard Ausgang:: Power Delivery 3.0 (PD 3.0) und Quick Charge 3.0 (QC 3.0) - USB Typ-C2: 65W - Ladestandard Ausgang: Power Delivery 3.0 (PD 3.0) and Quick Charge 3.0 (QC 3.0) - USB Typ-A: 22.5W - Ladestandard Ausgang: Quick Charge 3.0 (QC 3.0) - Wenn mehr als ein Ladeanschluss verwendet wird - USB Typ-C1 & C2: 35W & 20W - USB Typ-C1 & USB Type-A: 35W & 22.5W - USB Typ-C2 & USB Type-A: Insgesamt 15W - USB Typ-C1 & (C2 & USB Type-A): 35W & (Insgesamt 18W) - Kurzschluss-/Überspannungsschutz