Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 24-Port-Gigabit-Industrie-Managed-Switch mit 4 x 10G SFP+ und 4 x SFP-Ports

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 24-Port-Gigabit-Industrie-Managed-Switch mit 4 x 10G SFP+ und 4 x SFP-Ports

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DIS-310G-24X

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 16

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4

  • Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069478376

Sonepar Artikelnummer

121402811

Hersteller Artikelnummer

DIS-310G-24X

Hersteller Typ

DIS-310G-24X

Hersteller Artikel Nr.:

DIS-310G-24X

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

16

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

4

Höhe:

100 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

2.840 kg

Der D-Link DIS-310G-24X Industrial L3 Managed Switch wurde für leistungsstarke industrielle Netzwerkumgebungen entwickelt, in denen Zuverlässigkeit, Flexibilität und Ausfallsicherheit entscheidend sind. Ausgestattet mit 16 Gigabit-Ethernet-Ports, 4 SFP-Glasfaserports und 4 Hochgeschwindigkeits-10G-SFP+-Uplinks, bietet dieser Switch leistungsstarke Konnektivität für groß angelegte Netzwerke mit hohem Bandbreitenbedarf und Glasfaserverbindungen über große Entfernungen. Seine Switching-Kapazität von 120 Gbit/s gewährleistet eine effiziente Datenübertragung für anspruchsvolle Anwendungen wie Überwachungssysteme, industrielle Automatisierung, Smart-City-Infrastrukturen und Transportsysteme. Der Switch verfügt über ein robustes IP40-zertifiziertes Metallgehäuse, ein lüfterloses Kühlungsdesign und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75°C, wodurch er sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen mit Vibrationen, Staub und elektromagnetischen Störungen eignet. Erweiterte Layer-3-Routing-Funktionen wie Static Routing, RIP und OSPF ermöglichen Netzwerkadministratoren eine effiziente Verwaltung des Datenverkehrs zwischen Subnetzen. Zusätzliche Enterprise-Funktionen wie VLAN-Segmentierung, QoS-Priorisierung, ACL-Sicherheit, ERPS-Ringschutz und 802.1X-Authentifizierung bieten verbesserte Kontrolle, Sicherheit und Leistung in industriellen Netzwerken. Für maximale Betriebszeit unterstützt der DIS-310G-24X duale redundante DC-Stromeingänge, sodass der Betrieb auch bei Ausfall einer Stromquelle gewährleistet bleibt. Mit DIN-Schienenmontage und energieeffizienter Ethernet-Technologie lässt sich der Switch nahtlos in industrielle Schaltschränke und Steuerungssysteme integrieren und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch. Ideal für industrielle Automatisierung, Transportsysteme, Smart Cities, Fabriknetzwerke und groß angelegte Videoüberwachungsinfrastrukturen bietet der DIS-310G-24X zuverlässige Hochgeschwindigkeitsnetzwerke für anspruchsvolle Umgebungen. 24-Port-Gigabit-Industrie-Managed-Switch mit 4 x 10G SFP+ und 4 x SFP-Ports - 16 x 10/100/1000Base-T-Ports - 4 x 10G SFP+-Ports - 4 x SFP-Ports - 120 Gbit/s Switching-Kapazität - 12K-Jumbo-Frame - Bis zu 16K MAC-Adressen - L2-Funktionen umfassen 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, ERPS, 802.3ad, 802.3AX - 4K VLAN, GVRP, Voice VLAN - L3-Funktionen umfassen 512/170 IPv4/IPv6-Routing-Tabelle, 2042/1700 IPv4/IPv6-Weiterleitungstabelle, 64 IP interfaces, IPv6 Neighbor Discovery, 512/170 statische Route für IPv4/IPv6, VRRP, RIP v1/v2, RIPng, OSPFv2/v3 - 8 QoS-Warteschlangen pro Port, CoS - Zu den Sicherheitsfunktionen gehören SSH, SSL, IP-MAC-Port-Bindung (IMPB), ARP-Spoofing-Prävention, BPDU-Angriffsschutz - 802.1X, RADIUS-Unterstützung - Verwaltungsfunktionen umfassen SNMP (v1/v2c/v3), RMON v1/ v2, sFlow, LLDP-MED, ICMPv6, 802.3ah, 802.1ag, ITU-T Y.1731 und CLI - Lüfterlos - 802.3az EEE - Großer Betriebstemperaturbereich (-40 bis +75 °C) - Überspannungsschutz: 6 kV - Doppelte Stromversorgung (48 bis 60 VDC) - DIN-Schiene - IP40 - Abmessungen: 100 x 140 x 170 mm