D-LINK - 24-Port Layer2 Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1024D/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe - 44 mm
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069269912
Sonepar Artikelnummer
120473685
Hersteller Artikelnummer
DGS-1024D/E
Hersteller Typ
DGS-1024D/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1024D/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.428 kg


