D-LINK - 24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80032
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der PoE-Ports - 12
Max. PoE-Leistung - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467837
Sonepar Artikelnummer
121004690
Hersteller Artikelnummer
CE80032
Hersteller Typ
DGS-1100-24PV2/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80032
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der PoE-Ports:
12
Max. PoE-Leistung:
100 W
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.107 kg


