D-LINK - 24-Port Layer2 Smart Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80034
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe - 44 mm
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467844
Sonepar Artikelnummer
121004691
Hersteller Artikelnummer
CE80034
Hersteller Typ
DGS-1100-24V2/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80034
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
2.390 kg


