Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 240W externes DIN Rail Industrial Netzteil

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 240W externes DIN Rail Industrial Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DIS-N240-48

  • Eingangsspannung - 127 .. 370 V

  • Ausgangsspannung - 48 V

  • Ausgangsstrom - 5000 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069437854

Sonepar Artikelnummer

120554471

Hersteller Artikelnummer

DIS-N240-48

Hersteller Typ

DIS-N240-48

Hersteller Artikel Nr.:

DIS-N240-48

Eingangsspannung:

127 .. 370 V

Ausgangsspannung:

48 V

Ausgangsstrom:

5000 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

sonstige

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

1.000 kg

Das DIS-N240-48 ist ein DIN-Schienen Netzteil in schmaler Bauweise und Univeral-Wechselstromanschluss. Das Metallgehäuse sorgt für effektive Kühlung und die widerstandsfähige Ausführung bietet einen großen Betrriebstemperaturbereich bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Produkt-Typ: Externes DIN-Schienen Netzteil Leistung: 240 Watt Passt für: alle Switch-Modelle der DIS-100G/300G Serien Besonderheiten: Betriebstemperatur -20 ~ +70? bei 20 ~ 95% Luftfeuchtigkeit nicht-kondensierend