D-LINK - 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80035
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 2
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069467868
Sonepar Artikelnummer
121004692
Hersteller Artikelnummer
CE80035
Hersteller Typ
DGS-1100-26MPV2/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80035
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
370 W
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
208 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.000 kg


