D-LINK - 26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1026MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 24
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC - 2
Anzahl der PoE-Ports - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069426667
Sonepar Artikelnummer
120473686
Hersteller Artikelnummer
DGS-1026MP
Hersteller Typ
DGS-1026MP
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1026MP
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
370 W
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.470 kg


