D-LINK - 28-Port Layer 3 GB STACK Switch (SI)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-3630-28TC/SI
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 20
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069425622
Sonepar Artikelnummer
120648996
Hersteller Artikelnummer
DGS-3630-28TC/SI
Hersteller Typ
DGS-3630-28TC/SI
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-3630-28TC/SI
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
20
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
4
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
308.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
5.330 kg


