D-LINK - 28-Port Layer2 Managed Gigabit Industrial Fiber Switch 4x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-700G-28XS
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 24
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069437953
Sonepar Artikelnummer
120554466
Hersteller Artikelnummer
DIS-700G-28XS
Hersteller Typ
DIS-700G-28XS
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-700G-28XS
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
24
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
318.5 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
5.835 kg


