D-LINK - 28-Port Multi-Gigabit Smart Managed Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-1250-28/E
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4
Anzahl der sonstigen Ports - 24
Höhe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069476662
Sonepar Artikelnummer
121402808
Hersteller Artikelnummer
DMS-1250-28/E
Hersteller Typ
DMS-1250-28/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-1250-28/E
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
24
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.781 kg


