D-LINK - 28-Port PoE Multi-Gigabit Smart Managed Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-1250-28P/E
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4
Anzahl der sonstigen Ports - 24
Anzahl der PoE-Ports - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069476679
Sonepar Artikelnummer
121402809
Hersteller Artikelnummer
DMS-1250-28P/E
Hersteller Typ
DMS-1250-28P/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-1250-28P/E
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
24
Anzahl der PoE-Ports:
24
Max. PoE-Leistung:
475 W
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
5.466 kg


