D-LINK - 28-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 4x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1530-28/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 28
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4
Anzahl der max. stapelbaren Switches - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069473593
Sonepar Artikelnummer
121402788
Hersteller Artikelnummer
DGS-1530-28/E
Hersteller Typ
DGS-1530-28/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1530-28/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
28
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
9
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
3.150 kg


