Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 28-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 4x 10G

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 28-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 4x 10G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DGS-1530-28SC/E

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports - 4

  • Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 20

  • Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069474569

Sonepar Artikelnummer

121402791

Hersteller Artikelnummer

DGS-1530-28SC/E

Hersteller Typ

DGS-1530-28SC/E

Hersteller Artikel Nr.:

DGS-1530-28SC/E

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

4

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

20

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

4

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

9

Höhe:

44 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

4.200 kg

Die DGS-1530-Serie bildet die neueste Generation der Smart Managed Switches von D-Link mit 10-Gigabit-Anschlüssen. Der DGS-1530-28SC verfügt über 20 Gigabit SFP Ports, 4 Gigabit RJ45 Anschlüssen sowie zusätzliche SFP+ Ports. 20x 1Gbit/s Fiber (SFP) Slot, 4x 1G SFP/RJ45 Combo Ports, 4x 10Gbit/s Fiber (SFP+) Slot für Uplink oder Stacking, bis zu 80Gbit/s Full-Duplex Stackbandbreite, bis zu 9 Geräte im Ring Stack