D-LINK - 30-Port Gigabit STACK SWITC Layer 2+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-3130-30TS/SI
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069435256
Sonepar Artikelnummer
120648892
Hersteller Artikelnummer
DGS-3130-30TS/SI
Hersteller Typ
DGS-3130-30TS/SI
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-3130-30TS/SI
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Nein
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Layer 2:
Nein
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.210 kg


