D-LINK - 48-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CE80050
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069468551
Sonepar Artikelnummer
121004705
Hersteller Artikelnummer
CE80050
Hersteller Typ
DGS-1210-48/E
Hersteller Artikel Nr.:
CE80050
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
207 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
4.501 kg


