D-LINK - 4G LTE AX1500 Wi-Fi 6 Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G416C/E
Montageart - Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 3
Anzahl der WAN-Ports - 1
Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069477454
Sonepar Artikelnummer
121402823
Hersteller Artikelnummer
G416C/E
Hersteller Typ
G416C/E
Hersteller Artikel Nr.:
G416C/E
Montageart:
Tischgerät
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
3
Anzahl der WAN-Ports:
1
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Funkprotokoll:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.756 kg


