Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 4G LTE AX300 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 4G LTE AX300 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWR-932W

  • Montageart - sonstige

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

  • Funkprotokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069477003

Sonepar Artikelnummer

121402830

Hersteller Artikelnummer

DWR-932W

Hersteller Typ

DWR-932W

Hersteller Artikel Nr.:

DWR-932W

Montageart:

sonstige

Frequenzband:

2,4 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.190 kg

Zuverlässige Verbindung mit dem D-Link DWR-932W 4G LTE AX300 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot. Dieses kompakte Gerät im Taschenformat ermöglicht es Ihnen, mobile Internetverbindung über eine 4G LTE SIM-Karte aufzubauen – mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s. Der Mobile Hotspot unterstützt Wi-Fi 6 und unterstütz bis zu 32 Geräte gleichzeitig. Ideal für Remote-Arbeit, Geschäftsreisen oder Urlaube. Der DWR-932W ist SIM-Lock frei und funktioniert mit allen großen Anbietern, sodass Sie den besten Datentarif frei wählen können. Dank integriertem, leistungsstarkem Akku und einfacher Plug-and-Play-Nutzung ist dieser Router Ihre perfekte mobile Internetlösung. 4G LTE AX300 Wi-Fi 6 Mobile Hotspot - 3GPP LTE FDD Release 10 cat.4, DL 150Mbit/s / UL 50Mbit/s -LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 - WCDMA: B1/B8 - Nano SIM Card Slot (4FF) - AX300 Wi-Fi 6, bis zu 286.8 Mbit/s (2.4GHz), bis zu 32 Wireless Clients - IP/MAC Address Filtering - Wiederaufladbar 3000mAh Li-ion Akku, bis zu 16 Laufzeit - Unterstützt WPA, WPA2 und WPA3 - WPS Support - Web-based Konfiguration & Management - Abmessungen (L x B x H) 103 x 63 x 13,35 mm