D-LINK - 4G LTE AX300 Wi-Fi 6 USB Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DWM-222W/R
Bustyp - USB
Höhe - 105.1 mm
Breite - 13 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069476983
Sonepar Artikelnummer
121402829
Hersteller Artikelnummer
DWM-222W/R
Hersteller Typ
DWM-222W/R
Hersteller Artikel Nr.:
DWM-222W/R
Bustyp:
USB
Höhe:
105.1 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.080 kg
Bleiben Sie überall online mit dem D-Link DWM-222W 4G LTE AX300 Wi-Fi 6 USB-Adapter. Dieser kompakte Plug & Play USB-Stick bietet mobilen Internetzugang mit LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload. Dank integriertem SIM-Kartensteckplatz ist die Einrichtung in wenigen Sekunden erledigt. Die neueste Wi-Fi 6-Technologie ermöglicht stabile WLAN-Verbindungen für bis zu 8 Geräte gleichzeitig – ideal für unterwegs, im Homeoffice oder als Backup-Lösung. WPA3-Verschlüsselung und eine integrierte Firewall sorgen für maximale Sicherheit. Einfach einstecken und loslegen – ganz ohne Treiberinstallation. 4G LTE AX300 Wi-Fi 6 USB Adapter - LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 - WCDMA: B1/B5/B8 - LTE Cat.4 - Download: Bis zu 150 Mbit/s Upload: Bis zu 50 Mbit/s - AX300 Wi-Fi 6, Bis zu 286.8 Mbit/s auf 2.4GHz, bis zu 8 WLAN Geräte - Plug and Play, automatische Software-/Treiberinstallation - Kompatible mit Linux, Mac OS und Windows - Nano SIM Card Slot (4FF) - Dimensionen (L x W x H) 105,1 x 32,5 x 13 mm


