Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 4G LTE M2M VPN PoE+ Modem Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 4G LTE M2M VPN PoE+ Modem Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWM-311-TP/E

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

  • Frequenzband - sonstige

  • Protokoll - IPv4 und IPv6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069476716

Sonepar Artikelnummer

121402815

Hersteller Artikelnummer

DWM-311-TP/E

Hersteller Typ

DWM-311-TP/E

Hersteller Artikel Nr.:

DWM-311-TP/E

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Frequenzband:

sonstige

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

1.200 kg

4G LTE M2M VPN PoE+ Modem-Router - 1 x Fast Ethernet PoE+ LAN-Anschluss - 4FF Nano-SIM-Steckplatz - LTE: 150 Mbit/s (DL) / 50 Mbit/s (UL) - IPv4/v6 - IPS, Zugriffskontrolle - OpenVPN - SMS-Dienst - Verwaltung über Web-UI, SSH und D-ECS - Großer Betriebstemperaturbereich (-30 bis +70 °C) - Stromeingang: 2-poliger TB für DC 48 V–57 V