Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

D-LINK - 4G LTE M2M Wi-Fi VPN Router

D-LINK
kopierenkopieren
D-LINK - 4G LTE M2M Wi-Fi VPN Router

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWM-313

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 1

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Frequenzband - 2,4 GHz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0790069462528

Sonepar Artikelnummer

121402816

Hersteller Artikelnummer

DWM-313

Hersteller Typ

DWM-313

Hersteller Artikel Nr.:

DWM-313

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der WAN-Ports:

1

Frequenzband:

2,4 GHz

Protokoll:

IPv4 und IPv6

Funkprotokoll:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.718 kg

Der 4G LTE M2M Wi-Fi Router DWM-313 von D-Link besitzt zwei abnehmbare 4G Mobilfunkantennen und eine abnehmbare WLAN Antenne. Der Wireless Router kann mit bis zu zwei SIM-Karten bestückt werden. Über seinen Fast Ethernet Anschluss verbindet er beliebige lokale Netzwerkgeräte mit dem Internet oder alternativ über den WAN Anschluß mit einem Modem. So kann ein breites Spektrum von M2M-Anwendungen redundant und mit sicherer VPN-Verbindung aufgebaut und betrieben werden. WLAN-Bandbreiten: K.A. Frequenzen: LTE-Band 1/3/7/8/20/28A/38/40/41 Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA2 / Nein / Nein / Nein Antennen/-typ: 2x extern 4G/3G abnehmbar, 1x WLAN Antenne LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100Mbit/s / 1x 10/100Mbit/s LAN/WAN Port, eingebautes 4G/3G-Modem, 2x Mini-SIM Steckplatz, Download bis 150 Mbit/s, Upload bis 50 Mbit/s PC-Schnittstelle & Betriebssystem: - USB- / SD-Port(s): Nein Design: