D-LINK - 5-Port Desktop Fast Ethernet PoE+ Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5844183
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Managebar - Nein
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069370908
Sonepar Artikelnummer
120473672
Hersteller Artikelnummer
5844183
Hersteller Typ
DES-1005P/E
Hersteller Artikel Nr.:
5844183
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der PoE-Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
15.4 W
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.798 kg


