D-LINK - 5-Port Desktop Gigabit PoE+ Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1005P/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports - 4
Max. PoE-Leistung - 60 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069440984
Sonepar Artikelnummer
120648837
Hersteller Artikelnummer
DGS-1005P/E
Hersteller Typ
DGS-1005P/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1005P/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
60 W
Höhe:
28 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.955 kg


