D-LINK - 5-Port Easy Desktop Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GO-SW-5E/E
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports - 5
Höhe - 22 mm
Breite - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069388262
Sonepar Artikelnummer
120648932
Hersteller Artikelnummer
GO-SW-5E/E
Hersteller Typ
GO-SW-5E/E
Hersteller Artikel Nr.:
GO-SW-5E/E
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
5
Höhe:
22 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.173 kg


