D-LINK - 5-Port Gigabit Easy Desktop Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GO-SW-5G/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 22 mm
Breite - 91 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069365676
Sonepar Artikelnummer
120473754
Hersteller Artikelnummer
GO-SW-5G/E
Hersteller Typ
GO-SW-5G/E
Hersteller Artikel Nr.:
GO-SW-5G/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
22 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.219 kg


