D-LINK - 5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DES-105/E
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5
Höhe - 28 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069368189
Sonepar Artikelnummer
120473676
Hersteller Artikelnummer
DES-105/E
Hersteller Typ
DES-105/E
Hersteller Artikel Nr.:
DES-105/E
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Höhe:
28 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.450 kg


