D-LINK - 5-Port Layer2 Gigabit Light Switch ohne IGMP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-105GL/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 24 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069458576
Sonepar Artikelnummer
121402777
Hersteller Artikelnummer
DGS-105GL/E
Hersteller Typ
DGS-105GL/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-105GL/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
24 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg


