D-LINK - 5-Port Layer2 Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1100-05PDV2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports - 2
Max. PoE-Leistung - 18 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069453298
Sonepar Artikelnummer
120818857
Hersteller Artikelnummer
DGS-1100-05PDV2
Hersteller Typ
DGS-1100-05PDV2
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1100-05PDV2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der PoE-Ports:
2
Max. PoE-Leistung:
18 W
Höhe:
28 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.648 kg


