D-LINK - 5-Port Layer2 Gigabit Smart Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1100-05V2/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 28 mm
Breite - 100.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069453403
Sonepar Artikelnummer
120818856
Hersteller Artikelnummer
DGS-1100-05V2/E
Hersteller Typ
DGS-1100-05V2/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1100-05V2/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
28 mm
Breite:
100.5 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.615 kg


