D-LINK - 5-Port Layer2 Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-1005D/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 22.45 mm
Breite - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069252686
Sonepar Artikelnummer
120473680
Hersteller Artikelnummer
DGS-1005D/E
Hersteller Typ
DGS-1005D/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-1005D/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
22.45 mm
Breite:
94 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.204 kg


