D-LINK - 5-Port Layer2 Gigabit Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-105/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Höhe - 22.4 mm
Breite - 90.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069368226
Sonepar Artikelnummer
120473687
Hersteller Artikelnummer
DGS-105/E
Hersteller Typ
DGS-105/E
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-105/E
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Höhe:
22.4 mm
Breite:
90.9 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.300 kg


