D-LINK - 5-Port Multi-Gigabit Unmanaged Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DMS-105/E
Montageart - Tischmodell (Desktop)
Anzahl der sonstigen Ports - 5
Höhe - 28 mm
Breite - 100.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069469305
Sonepar Artikelnummer
121402796
Hersteller Artikelnummer
DMS-105/E
Hersteller Typ
DMS-105/E
Hersteller Artikel Nr.:
DMS-105/E
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Höhe:
28 mm
Breite:
100.5 mm
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.397 kg


