D-LINK - 5-Port Unmanaged Layer2 Fast Ethernet Industrial Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-100E-5W
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5
Höhe - 89.4 mm
Breite - 109.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069441271
Sonepar Artikelnummer
120554458
Hersteller Artikelnummer
DIS-100E-5W
Hersteller Typ
DIS-100E-5W
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-100E-5W
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Höhe:
89.4 mm
Breite:
109.2 mm
Tiefe:
29.1 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.488 kg


