D-LINK - 5-Port Unmanaged Layer2 Gigabit PoE Industrial Switch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIS-100G-5PSW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 4
Montageart - Hutschiene
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports - 1
Anzahl der PoE-Ports - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069437885
Sonepar Artikelnummer
120554462
Hersteller Artikelnummer
DIS-100G-5PSW
Hersteller Typ
DIS-100G-5PSW
Hersteller Artikel Nr.:
DIS-100G-5PSW
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
1
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
120 W
Höhe:
29.1 mm
Breite:
112.2 mm
Tiefe:
89.4 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.669 kg


