D-LINK - 52-Port Layer 3 Gigabit PoE STACK Switch (SI)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGS-3630-52PC/SI
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0790069435027
Sonepar Artikelnummer
120648870
Hersteller Artikelnummer
DGS-3630-52PC/SI
Hersteller Typ
DGS-3630-52PC/SI
Hersteller Artikel Nr.:
DGS-3630-52PC/SI
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Managebar:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Anzahl der PoE-Ports:
48
Max. PoE-Leistung:
370 W
Redundante Stromversorgung:
Nein
Layer 2:
Nein
Layer 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
44 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
9.710 kg


